text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco nástrčná hlavice 5 mm


Nástrčný klíč šestihranný, metrický Nevhodný pro rázové utahování DIN 3124 / ISO 2725. 1/4" 6,3 DIN 3120 / ISO 1174. Provedení: niklováno a chromováno, jemně leštěno. Materiál: CHROMO-EXTRA. S profilem Dynamic Drive. SB = Maloobchodní balení na plastové informační kartě. SB = Retail packed on a plastic info card

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 5
Délka 24.7
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 5
Délka 24.7
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 7.5
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Bahco

Čísla materiálu

Objednací číslo L6754.050.001
EAN 7314151087968
UBB 203122482383
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6700SM-5

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.