text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Bahco nástrčná hlavice 36 mm


Nástrčné klíče standartní délky , 1/2" čtvercový unašeč Šestihranný profil, metrické velikosti Nevhodné pro strojové operace Vysoce výkonná slitinová ocel Vysoce leštěný povrch Vroubkováno ISO 2725/1174 DIN 3124/3120 SB = Maloobchodní balení na plastové informační kartě

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 36
Délka 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 36
Délka 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 20.3
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Bahco

Čísla materiálu

Objednací číslo L7032.360.001
EAN 7314151098087
UBB 203122494347
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 7800SM-36

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.