text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco nástrčná hlavice 17/32


Dvanáctihranný nástrčný klíč 3/8", palcový Nevhodný pro rázové utahování Materiál: vysocepevnostní legovaná ocel Provedení: Vysoce leštěný povrch Drážkováno Tenkostěnný ISO 2725 / 1174 DIN 3124 / 3120 Vhodné pro použití v aviatickém průmyslu These sockets are applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry

Objednací číslo L6901.134.001
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 25.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 25.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 8.5
Šířka klíče (palce) Jiný
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Bahco
Type Socket

Čísla materiálu

Objednací číslo L6901.134.001
EAN 7314151819866
UBB 203122486343
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky A7400DZ-17/32
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.