Nedtrain Oud
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
L8089
L8089.140.040
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
Bahco nástrčná hlavice 14 x 40 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka (mm)
60
Velikost připojení
1/2 palce
Rozměry (mm)
14
Velikost připojení (mm)
12.5
Testováno VDE
Ne
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
70
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka (mm)
60
Velikost připojení
1/2 palce
Rozměry (mm)
14
Velikost připojení (mm)
12.5
Testováno VDE
Ne
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
70
Komoditní kód
8207903000
Type
Hexagon Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
L8089.140.040
EAN
7314151815622
UBB
203122065097
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
7809M-14
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce