text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco nástrčná hlavice 1/2 nerezová ocel 17 mm


Nástrčné klíče standardní délky Šestihranný profil, metrické velikosti Vysoká pevnost a tvrdost Vynikající odolnost vůči korozi Magnetické Materiál: nerezová ocel AISI 420 Vyrobeny podle norem ISO 1174-1, ISO 1171-1 a ISO 2725-1

Objednací číslo 1G045815
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 17
Délka (mm) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 17
Délka (mm) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ano
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Bahco
Type Socket

Čísla materiálu

Objednací číslo 1G045815
EAN 7314150405084
UBB 500711033570
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky SS220-17
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.