text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille momentový klíč 714R/80 DIG.


4 režimy měření (krouticí moment, úhel, krouticí moment podpořený úhlem, úhel podpořený krouticím momentem)barevný displej s vysokým rozlišením s přídavnými bočními kontrolkamivolně konfigurovatelná struktura menuvolitelně: Funkční režimy: Li-ion baterie č. 7195-2 a nabíječka č. 71603: (režim indikace s vrcholovou hodnotou) a sledování (režim indikace s

Objednací číslo G0616.010.080
Elektronické Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Utahovací moment (Nm) 80 - 800
Model se šroubovákem Ne
Model MANOSKOP
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Utahovací moment (Nm) 80 - 800
Model se šroubovákem Ne
Model MANOSKOP
Type 714R/80

Popis

4 režimy měření (krouticí moment, úhel, krouticí moment podpořený úhlem, úhel podpořený krouticím momentem)barevný displej s vysokým rozlišením s přídavnými bočními kontrolkamivolně konfigurovatelná struktura menuvolitelně: Funkční režimy: Li-ion baterie č. 7195-2 a nabíječka č. 71603: (režim indikace s vrcholovou hodnotou) a sledování (režim indikace s aktuální hodnotou)rozhraní micro USBpřipojení k síti pro přihrádku na baterieSystém výměny bezpečnostního zámku QuickRelease pro vkládací nástrojeukládání dat (≤ 2500 utahovacích prací)až 200 spojů lze naprogramovat až v 25 přednastavených sekvencíchpro každý spoj lze nastavit různé meze toleranceakustické a vizuální vyhodnocení spojerychlé, přesné nastavení pomocí klávesniceautomatický zámek klávesnice zabraňuje neúmyslným změnámochrana proti přetížení pomocí akustických a vizuálních signálů a systému fail-safe (ve směru hodinových ručiček)automatické oznámení data příští kalibrace, a to buď podle počtu spojů, nebo časového intervalupečlivě automatizovaná kalibrace a seřízení pomocí kalibrační a seřizovací jednotky perfectControl® č. 7794-2 (krouticí moment) nebo 7794-3 (krouticí moment a úhel)měrné jednotky: N-m, ft-lb, in-lbUtahovací moment se automaticky koriguje, pokud je zadáno odchylné prodlouženípo uvolnění lze okamžitě znovu použítUtahování po a proti směru hodinových ručiček - pro utahování proti směru hodinových ručiček může být nutné znovu nasadit nástroj pro vkládání otočený o 180° v režimu výřezuDotykový a akustický spouštěcí signálMoment a úhel jsou viditelné současněVšechny údaje jsou nezávislé na místě působení síly (u velikostí 1, 2 a 4)bezpečná manipulace díky ergonomicky navržené rukojeti (odolné vůči olejům, tukům, pohonným hmotám, brzdové kapalině a skydrolu)3 certifikáty (indikace krouticího momentu/kliku podle DIN EN ISO 6789-2: 2017, úhel)v robustní plastové krabici (velikost 40-100 v ocelové krabici)patent na design, patentydodáváno se softwarem SensoMaster 4, kabelem USB, 4 mikrotužkovými bateriemi AAA/LR03, 1. 5 V. AAA, 1,2 V, lze použít mikroakumulátory NiMHrozlišení displeje, úhel 0,1°hodnota odchylky displeje, úhel ±1 %, ±1 číslicerozlišení displeje, točivý moment ≤ 60 N-m: 0,01 N-m, >, 60 N-m: 0,1 N-m, >, 400 N-m: 1 N-mhodnota odchylky displeje, točivý moment ±2 %, ±1 číslice.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0616.010.080
EAN 4018754212798
UBB 500623931739
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 96501080
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.