text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Momentové klíče 3/8;20-100 NM


Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Objednací číslo 7A966490
Elektronické Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Utahovací moment (Nm) 20 - 100
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Značka BAHCO
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Utahovací moment (Nm) 20 - 100
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Značka BAHCO

Popis

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7A966490
EAN 7314150311606
UBB 500667024862
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 7445-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.