text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Momentové klíče 1/4;3-15 NM


Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Objednací číslo 4C985407
Elektronické Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) 3 - 15
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) 3 - 15
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Značka Bahco

Popis

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4C985407
EAN 7314150311576
UBB 500674192132
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 7445-15
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.