text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Magnetický šestihranný klíč s dlouhým kulovým koncem 2,5 mm z nerezové oceli 93 mm


Imbusové klíče, metrické velikosti Dlouhé rameno umožňuje přenos vyššího momentu a lepší přístup Kuličková špička umožňuje snadnější zasunutí klíče do hlavy šroubu pod různým úhlem Vysoká pevnost a tvrdost Vynikající odolnost vůči korozi magnetické Materiál: nerezová ocel AISI 420 Vyrobeno podle normy ISO 2936

Objednací číslo 9A669975
Šířka klíče (mm) 2.5
S kulovou hlavou Ano
Značka Bahco
Model SS324
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 2.5
S kulovou hlavou Ano
Značka Bahco
Model SS324

Čísla materiálu

Objednací číslo 9A669975
EAN 7314150405756
UBB 500711044130
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky SS324-2.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.