Készlet
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
Pilníky & hoblíky
Pilníky & rašple
Jehlové pilníky
S5342.305.162
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
Bahco Oválný jehlový pilník 305 2-305-16-2-0
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
S5342.305.162
Tvar
Jiný
Celková délka (mm)
160
Délka čepele (mm)
160
Šířka čepele (mm)
3.9
Výška čepele (mm)
2.7
Tvar řezu
Dvojitý řez
Počet řezů
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar
Jiný
Celková délka (mm)
160
Délka čepele (mm)
160
Šířka čepele (mm)
3.9
Výška čepele (mm)
2.7
Tvar řezu
Dvojitý řez
Počet řezů
2
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
120
Komoditní kód
8203100000
Type
Oval File
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
S5342.305.162
EAN
7311518108908
UBB
400135603019
UNSPSC
27111925
Výrobní číslo položky
2-305-16-2-0