text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Kulatá rašple 345 6-345-10-1-2


Rukojeť vyvinuta dle procesu ERGO™ Kulatá, zužující se ke špičce. Použití: Pro práci se dřevem, překližkou, obkladovými deskami, plasty a jinými měkkými materiály. Tvar:  Sek: 1 = Polohrubý, 2 = Střední

Objednací číslo S5410.001.250
Tvar Kolo
Celková délka (mm) 250
Délka čepele (mm) 250
Šířka čepele (mm) 11
Průměr čepele (mm) 11
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Kolo
Celková délka (mm) 250
Délka čepele (mm) 250
Šířka čepele (mm) 11
Průměr čepele (mm) 11
Výška čepele (mm) 11
Tvar řezu Rasp-Cut
Počet řezů 1
Značka Bahco
Váha kusu (g) 85
Type ERGO Round Rasp

Čísla materiálu

Objednací číslo S5410.001.250
EAN 7311518005429
UBB 400135807396
UNSPSC 27111904
Výrobní číslo položky 6-345-10-1-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.