text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bahco Kulatá rašple 345 6-345-08-1-2


Objednací číslo S5410.001.200
Tvar Kolo
Celková délka (mm) 200
Délka čepele (mm) 200
Šířka čepele (mm) 9
Průměr čepele (mm) 9
Výška čepele (mm) 9
Tvar řezu Rasp-Cut
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Kolo
Celková délka (mm) 200
Délka čepele (mm) 200
Šířka čepele (mm) 9
Průměr čepele (mm) 9
Výška čepele (mm) 9
Tvar řezu Rasp-Cut
Počet řezů 1
Značka Bahco
Váha kusu (g) 10
HS kód 8203100000
Type ERGO Round Rasp

Čísla materiálu

Objednací číslo S5410.001.200
EAN 7311518028312
UBB 400135806489
UNSPSC 27111904
Výrobní číslo položky 6-345-08-1-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.