Nedtrain Oud
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
Kleště a pinzety
Kleště s krátkými čelistmi
Kleště s dlouhými čelistmi
K0166.001.200
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
Bahco Kleště s bekovkou 2430 GC 2430GC-200IP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
K0166.001.200
Izolace
Ano
Tvar
Rovný
Ochrana povrchu
Jiný
S řezačkou drátu
Ano
Hmotnost
170
Délka (mm)
200
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Tvar
Rovný
Ochrana povrchu
Jiný
S řezačkou drátu
Ano
Hmotnost
170
Délka (mm)
200
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Tvar stlačení
Jiný
Materiál
Ocel
Vhodné pro optická vlákna
Ne
Délka čelistí (mm)
72
S diagonálními štípacími kleštěmi
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
17
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
S funkcí páskování
Ano
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ne
Kryt rukojeti
Potaženo plastem
Úchopová plocha
Ozubený
Kovaný
Ne
Výška hlavy (mm)
3
Testováno VDE
Ne
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
240
Komoditní kód
8203200000
Model
2430GC
Type
ERGO Snipe Nose Pliers in Industrial Pack
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
K0166.001.200
EAN
7314150102174
UBB
240104306768
UNSPSC
27112134
Výrobní číslo položky
2430 GC-200 IP