text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bahco Kleště s bekovkou 2430 G 2430G-200IP


Objednací číslo K0166.000.200
Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Jiný
S řezačkou drátu Ano
Hmotnost 170
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Jiný
S řezačkou drátu Ano
Hmotnost 170
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Tvar stlačení Jiný
Materiál Ocel
Vhodné pro optická vlákna Ne
Délka čelistí (mm) 72
S diagonálními štípacími kleštěmi Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 17
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
S funkcí páskování Ano
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ne
Výška hlavy (mm) 3
Testováno VDE Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 170
Komoditní kód 8203200000
Model 2430G
Type ERGO Snipe Nose Pliers in Industrial Pack

Čísla materiálu

Objednací číslo K0166.000.200
EAN 7314150100835
UBB 240104309242
UNSPSC 27112134
Výrobní číslo položky 2430 G-200 IP
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.