text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Kleště s bekovkou 2430 G 2430G-140


Kleště se špičatými čelistmi vyvinuté podle vědeckého procesu ERGOTM ISO 5745 Černé provedení, impregnace proti korozi Materiál: Vysoce výkonná slitinová ocel 2-složkové rukojeti ERGOTM, termoplastický povrch na polypropylénovém základu umožňuje ideální úchyt Štíhlé půlkruhové zobkované čelisti Špičaté ostří pro stříhání měkčích materiálů jako je měď a plastem izolované dráty Špičky umožňují dobrý úchyt a zlepšení přístupu do omezených prostor Kleště jsou vybaveny vratnou pružinou s funkcí zap./vyp IP: Průmyslové balení  

Objednací číslo K0166.002.140
Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Jiný
S řezačkou drátu Ano
Hmotnost 120
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Jiný
S řezačkou drátu Ano
Hmotnost 120
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Tvar stlačení Jiný
Materiál Ocel
Vhodné pro optická vlákna Ne
Délka čelistí (mm) 37
S diagonálními štípacími kleštěmi Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 15
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
S funkcí páskování Ano
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ne
Výška hlavy (mm) 2.5
Testováno VDE Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 90
Model 2430G
Type ERGO Snipe Nose Pliers

Čísla materiálu

Objednací číslo K0166.002.140
EAN 7314150102563
UBB 240104313517
UNSPSC 27112134
Výrobní číslo položky 2430 G-140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.