text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Kleště s bekovkou 2430 D 2430D-160IP


ISO 5745 Provedení: Černé provedení, impregnace proti korozi Materiál: Vysoce výkonná slitinová ocel, rukojeti povlečeny PVC Štíhlé, do půlkruhu tvarované zoubkované čelisti Špičaté ostří pro stříhání měkčích materiálů jako měď nebo plastem izolovaný drát Špičky umožňují dobrý úchyt a zlepšený přístup do omezených prostor IP: Průmyslové balení  

Objednací číslo K0166.003.160
Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Jiný
S řezačkou drátu Ano
Hmotnost 160
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Jiný
S řezačkou drátu Ano
Hmotnost 160
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Tvar stlačení Jiný
Materiál Ocel
Vhodné pro optická vlákna Ne
Délka čelistí (mm) 51
S diagonálními štípacími kleštěmi Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 16.5
Konstrukce rukojeti 1-komponentní
S funkcí páskování Ano
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ne
Výška hlavy (mm) 3
Testováno VDE Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 140
Model 2430D
Type Long Snipe Nose Pliers in Industrial Pack

Čísla materiálu

Objednací číslo K0166.003.160
EAN 7314150100781
UBB 240104314010
UNSPSC 27112134
Výrobní číslo položky 2430 D-160 IP
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.