text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Kleště na vodní čerpadla
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Kleště a pinzety
Kleště na vodní čerpadla
0P025577
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
Bahco Kleště pro vodní čerpadla 300mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0P025577
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Jiný
Hmotnost
397
Délka (mm)
300
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čelistí (mm)
36
Max. otevření lícnic (mm)
66
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Jiný
Hmotnost
397
Délka (mm)
300
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čelistí (mm)
36
Max. otevření lícnic (mm)
66
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
8
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
S ochranou proti nárazu
Ne
Kryt rukojeti
Jiný
Výška hlavy (mm)
55
Testováno VDE
Ne
Značka
Bahco
HS kód
82032000000
Type
Water Pump Pliers
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0P025577
EAN
7314150421572
UBB
500710987305
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
6225D