text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Kleště na pojistné kroužky 2900 2990-140mm


Kleště s vratnou pružinou na vnější pojistné kroužky. DIN 5256 Černé provedení, impregnace proti korozi Materiál: Vysoce výkonná slitinová ocel, rukojeti povlečeny PVC Tvar: čelisti zahnuty do 90°, kované hroty

Objednací číslo K0181.000.140
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 127
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 127
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 120
Model 2990
Type External Circlip Pliers

Čísla materiálu

Objednací číslo K0181.000.140
EAN 7314150034482
UBB 240104311792
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 2990-140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.