Nedtrain Oud
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
Kleště a pinzety
Kleště s krátkými čelistmi
Kleště s dlouhými čelistmi
K0165.003.160
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
Bahco Kleště štípací 2427 D 2427D-160
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
K0165.003.160
Izolace
Ano
Tvar
Zakřivený
Ochrana povrchu
Jiný
S řezačkou drátu
Ano
Hmotnost
160
Délka (mm)
160
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Tvar
Zakřivený
Ochrana povrchu
Jiný
S řezačkou drátu
Ano
Hmotnost
160
Délka (mm)
160
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Tvar stlačení
Jiný
Materiál
Ocel
Vhodné pro optická vlákna
Ne
Délka čelistí (mm)
46
S diagonálními štípacími kleštěmi
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
16.5
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
S funkcí páskování
Ano
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ne
Kryt rukojeti
Potaženo plastem
Úchopová plocha
Ozubený
Kovaný
Ne
Výška hlavy (mm)
3
Testováno VDE
Ne
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
120
Komoditní kód
8203200000
Model
2427D
Type
Snipe Nose Pliers
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
K0165.003.160
EAN
7314150032846
UBB
240104314192
UNSPSC
27112134
Výrobní číslo položky
2427 D-160