text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Insert 16 SPIGOT 10


Nástavec se k momentovému klíči upevňuje pomocí odpruženého zásuvného čepu. Celý sortiment zahrnuje nástavce s přípojkou 16 mm a velikostmi 7 až 27 mm, pro maximální momenty od 6 Nm po 160 Nm. Vhodné pro momentové klíče 74s, 74PS, 75S, 75PS, 76S.

Objednací číslo 9O503374
Šířka klíče (mm)
Design Koncovka s otevřeným kroužkem
Velikost připojení 16 mm
Maximální zatížení (Nm) 160
Značka Bahco
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 10
Design Koncovka s otevřeným kroužkem
Velikost připojení 16 mm
Maximální zatížení (Nm) 160
Značka Bahco
Model 169
Type Nut End Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 9O503374
EAN 7314150419630
UBB 500710972786
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 169-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.