text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-R vrták oranžový 3,00


Objednací číslo 6H463057
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 3
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 33
Průměr (mm) 3 - 3
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 61
Průměr vrtáku (mm) 3
Průměr šachty (mm) 3
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 33
Průměr (mm) 3 - 3
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Celkový počet nástrojů 2
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Počet vrtáků do oceli 2
Značka Bahco
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6H463057
EAN 7314150394258
UBB 500702504233
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 4415-3.00
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.