text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-G vrták Oranžový 2,00


Objednací číslo 9P084428
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Balení Kartonova krabice)
Průměr šachty (mm) 2
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 24
Průměr (mm) 2 - 2
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 49
Průměr vrtáku (mm) 2
Balení Kartonova krabice)
Průměr šachty (mm) 2
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 24
Průměr (mm) 2 - 2
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Celkový počet nástrojů 10
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Počet vrtáků do oceli 10
Značka Bahco
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 9P084428
EAN 7314150372140
UBB 500702384289
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 4513-2.00-10P
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.