Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
6Z468480
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
Bahco HSS-G vrták Oranžová 7,50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6Z468480
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
7.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
69
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Se středovým vrtákem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
109
Průměr vrtáku (mm)
7.5
Průměr šachty (mm)
7.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
69
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Cylindrický
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Z468480
EAN
7314150371990
UBB
500702501676
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
4413-7.50