text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-G vrták Oranžová 5,00


Objednací číslo 4B994713
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 52
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 86
Průměr vrtáku (mm) 5
Průměr šachty (mm) 5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 52
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bahco
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 4B994713
EAN 7314150371938
UBB 500702500439
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 4413-5.00
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.