text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Bahco HSS-E vrták Oranžový 16,00 1P


Objednací číslo 3M377597
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 16
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 120
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 178
Průměr vrtáku (mm) 16
Průměr šachty (mm) 16
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 120
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bahco

Čísla materiálu

Objednací číslo 3M377597
EAN 7314150373611
UBB 500702488239
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 4511-16.00-1P
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.