Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
6M182049
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
Bahco HSS-E vrták Oranžový 14,50 1P
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6M182049
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
14.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
114
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Se středovým vrtákem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
169
Průměr vrtáku (mm)
14.5
Průměr šachty (mm)
14.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
114
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
135
Tvar dříku
Cylindrický
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Bahco
Type
Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6M182049
EAN
7314150373581
UBB
500702487652
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
4511-14.50-1P