Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
6P263545
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
Bahco HSS-E vrták Oranžová 3,30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6P263545
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
3.3
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
36
Průměr (mm)
3.3 - 3.3
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
65
Průměr vrtáku (mm)
3.3
Průměr šachty (mm)
3.3
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
36
Průměr (mm)
3.3 - 3.3
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Celkový počet nástrojů
2
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
135
Tvar dříku
Cylindrický
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Počet vrtáků do oceli
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6P263545
EAN
7314150372812
UBB
500702490862
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
4411-3.30