text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-E vrták Oranžová 20,00 1P


Objednací číslo 8T058816
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 20
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 140
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 205
Průměr vrtáku (mm) 20
Průměr šachty (mm) 20
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 140
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bahco
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 8T058816
EAN 7314150373666
UBB 500702490292
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 4511-20.00-1P
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.