Test catalogus aantal
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
Klíče
Offset nástrčné klíče
Nástrčné klíče
9R768336
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
Bahco Hluboká nástrčná hlavice s šestihranným profilem 10 mm Šestihran 1/4“ s čtyřhranem ze slitinové oceli 50,6 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9R768336
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
10
Délka
50.6
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
10
Délka
50.6
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
22.4
Pro rázový šroubovák
Ne
Testováno VDE
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9R768336
EAN
7314150360147
UBB
500696845097
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
A6800SM-10