Nedtrain Oud
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
Pilníky & hoblíky
Pilníky & rašple
Jehlové pilníky
S5341.304.140
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
Bahco půlkulatý jehlový pilník 304 2-304-14-0-0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
S5341.304.140
Tvar
Půlkulatý
Celková délka (mm)
140
Délka čepele (mm)
140
Šířka čepele (mm)
5
Výška čepele (mm)
1.7
Tvar řezu
Dvojitý řez
Počet řezů
0
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar
Půlkulatý
Celková délka (mm)
140
Délka čepele (mm)
140
Šířka čepele (mm)
5
Výška čepele (mm)
1.7
Tvar řezu
Dvojitý řez
Počet řezů
0
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
110
Komoditní kód
8203100000
Type
Half-Round File
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
S5341.304.140
EAN
7311518044183
UBB
400135811331
UNSPSC
27111925
Výrobní číslo položky
2-304-14-0-0