text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Dvouramenný stahovák 4537-3 4537-3


Stahovák: 2 ramenný - s vysokým výkonem Provedení: Galvanizováno Materiál: Speciální ocel Zvláště vhodné pro stahování kulových ložisek, řemenic, ozubených kol atd. Náhradní tělo 4537-1/B pro 4537-1 4537-2/B pro 4537-2 4537-34/B pro 4537-3 a 4537-4 4537K: Náhradní rameno Náhradní vřeteno 4532-OAB/S pro 4537-1 (M14x1.5x135, SW 17, 190 g) 4519-1/S pro 4537-2 (M18x1.5x240, SW 19, 485 g) 4519-2/S pro 4537-3 & 4537-4 (G1/2"x14x270, SW 22, 730 g)

Objednací číslo L6511.000.003
Design Stahovák náboje kola
Počet háků 2
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) 300 - 300
Značka Bahco
Váha kusu (g) 5100
Baleno po 1

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Počet háků 2
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) 300 - 300
Značka Bahco
Váha kusu (g) 5100
Type Two-Arm Puller

Čísla materiálu

Objednací číslo L6511.000.003
EAN 7314151720810
UBB 203116013467
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 4537-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.