text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Bahco Dvojitý otevřený klíč 6M 24 x 27 mm


Oboustranné otevřené vidlicové klíče v metrických rozměrech. DIN 691 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318 Vyrobeno z vysocepevnostní ocelové slitiny Rukojeť tvaru U nabízí pohodlnější úchop Úhel vyklonění vidlice 15°. Model s obzvláště plochými hlavami. Velké viditelné označení velikostí pro snadnou identifikaci Vysocekvalitní chromová Mikro Mat povrchová úprava Patentovaný U tvar SB = prodejní balení na plastové informační kartě.

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Délka 260
Velikost klíče velká (mm) 27
Velikost klíče malá (mm) 24
Model s jedním klíčem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka 260
Velikost klíče velká (mm) 27
Velikost klíče malá (mm) 24
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Značka Bahco
Model 6M

Čísla materiálu

Objednací číslo L8015.024.027
EAN 7314151832322
UBB 203120066774
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6M-24-27

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.