text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Dvojitý otevřený klíč 6M 12 x 13 mm


Oboustranné otevřené vidlicové klíče v metrických rozměrech. DIN 691 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318 Vyrobeno z vysocepevnostní ocelové slitiny Rukojeť tvaru U nabízí pohodlnější úchop Úhel vyklonění vidlice 15°. Model s obzvláště plochými hlavami. Velké viditelné označení velikostí pro snadnou identifikaci Vysocekvalitní chromová Mikro Mat povrchová úprava Patentovaný U tvar SB = prodejní balení na plastové informační kartě.

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Délka 168
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 12
Model s jedním klíčem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka 168
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 12
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Značka BAHCO
Model 6M

Čísla materiálu

Objednací číslo L8015.012.013
EAN 7314151832131
UBB 203120064795
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6M-12-13

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.