text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Dvojitý otevřený klíč 1931M 5 mm


Oboustranně otevřený metrický klíč malých rozměrů. Ideální pro práci v omezeném prostoru. Provedení: pochromováno, povrchová úprava Micro Matt Materiál: vysocepevnostní slitina oceli Úhly vyklonění hlavy 82,5° a 15°. Oba konce se stejným rozměrem klíče. Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface

Objednací číslo L5620.050.001
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 80
Velikost klíče velká (mm) 5
Velikost klíče malá (mm) 5
Model s jedním klíčem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 80
Velikost klíče velká (mm) 5
Velikost klíče malá (mm) 5
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 6
Model 1931M
Type Open End Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo L5620.050.001
EAN 7314151049195
UBB 240120686078
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 1931M-5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.