Nedtrain Oud
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
Klíče
očkový klíč
očkový klíč
L5030
L5030.006.007
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
Bahco Dvojitý očkový klíč 2M 6 x 7 mm
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Bohužel ... produkt, který hledáte, již není k dispozici
Podobné produkty:
Bahco Nastavitelný klíč 8070 155mm
Objednací číslo:
K0001.000.155
cena za 
-
Zobrazit vše produkty
Objednací číslo
Ochrana povrchu
Jiný
Délka
165
Velikost klíče velká (mm)
7
Velikost klíče malá (mm)
6
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka
165
Velikost klíče velká (mm)
7
Velikost klíče malá (mm)
6
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Bahco
Model
2M
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Oboustranný očkový klíč, hluboce vyhnutý, v metrických rozměrech. DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 Provedení: chromováno, Micro Matt Materiál: vysoce pevnostní legovaná ocel Profil očka Dynamic Drive , 12-tihran
Čísla materiálu
Objednací číslo
L5030.006.007
EAN
7314151001209
UBB
203120117270
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
2M-6-7
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce