text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Dvojitý očkový klíč 2M 25 x 28 mm


Oboustranný očkový klíč, hluboce vyhnutý, v metrických rozměrech. DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 Provedení: chromováno, Micro Matt Materiál: vysoce pevnostní legovaná ocel Profil očka Dynamic Drive , 12-tihran  

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 336
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 28
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 336
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 28
Velikost klíče malá (mm) 25
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Počet hrotů 12
Značka Bahco

Popis

Oboustranný očkový klíč,

Čísla materiálu

Objednací číslo L5030.025.028
EAN 7314151001308
UBB 203120118831
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 2M-25-28

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.