Nedtrain Oud
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
Pilníky & hoblíky
Pilníky & rašple
Jehlové pilníky
S5339.302.182
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
Bahco Tři čtvercové pilníky 2-302-18-2-0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
S5339.302.182
Tvar
Tři čtvercové
Celková délka (mm)
180
Délka čepele (mm)
180
Šířka čepele (mm)
4.3
Výška čepele (mm)
4.3
Tvar řezu
Dvojitý řez
Počet řezů
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar
Tři čtvercové
Celková délka (mm)
180
Délka čepele (mm)
180
Šířka čepele (mm)
4.3
Výška čepele (mm)
4.3
Tvar řezu
Dvojitý řez
Počet řezů
2
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
130
Komoditní kód
8203100000
Type
Three Square File
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
S5339.302.182
EAN
7311518190620
UBB
400135810424
UNSPSC
27111925
Výrobní číslo položky
2-302-18-2-0