text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Test catalogus aantal
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Kleště a pinzety
Štípací kleště
Boční štípací kleště
K0170.000.120
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
Bahco Boční fréza 4130 4130-120mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
K0170.000.120
Izolace
Ne
Tvar
Standardní
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
120
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka hlavy (mm)
11
S funkcí páskování
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Tvar
Standardní
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
120
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka hlavy (mm)
11
S funkcí páskování
Ne
Testováno na ESD
Ne
Kryt rukojeti
Plastové úchyty
Výška hlavy (mm)
6.8
Testováno VDE
Ne
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
60
HS kód
8203200000
Type
Compact Side Cutting Pliers
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
K0170.000.120
EAN
7314150100019
UBB
240104307261
UNSPSC
23151901
Výrobní číslo položky
4130