text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Boční řezačka 2101G 2101G-140mm IP


Boční štípací kleštěvyvinuty podle vědeckého procesu ERGOTM ISO 5749 Dokončení: Černé provedení, impregnace proti korozi Materiál: Vysoce výkonná slitinová ocel, Dvousložková rukojeť ERGOTM, povrch z termoplastu na polypropylénovém zálkadu dává dokonalejší úchyt Ïndukčně vytvrzené ostří Pokrokové ostří: střihá tvrdé materiály v blízkosti kloubu, zatímco směrem ke špičce je přizpůsobeno pro měkký drát Kloub tvořený šroubem umožňuje perfektní chod kleští a přesné zarovnání ostří Vzdálenost mezi kloubem a středem ostří je zredukovaná, umožňuje vyšší využití kapacity ostří Zaoblené čelisti umožňují lepší přístup do omezených prostor Vybaveno patentovanou vratnou pružinou kterou lze vypnout nebo zapnout IP: prumyslové balení

Objednací číslo K0145.000.140
Izolace Ne
Tvar Standardní
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Standardní
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 19
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 8
Testováno VDE Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 172
Type Side Cutting Pliers

Čísla materiálu

Objednací číslo K0145.000.140
EAN 7314150106288
UBB 240104314358
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 2101G-140IP
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.