text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco BE-7855 5,5mm maticový naviják


Maticový šroubovák vyvinutý podle vědeckého procesu ERGO™ Rukojeť: 3-dílná, pro maximální komfort uživatele a maximální převod síly Trvalé barevné značení na obou koncích rukojeti usnadňuje výběr klíče pro příslušný šroub Hluboká stopka. Vysoce výkonná slitinová ocel. Chromováno a kompletně vytvrzeno     

Objednací číslo K0105.055.001
Design Držadlo
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 5.5
Celková délka (mm) 247
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Držadlo
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 5.5
Celková délka (mm) 247
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 125
Tvar čepele Šestihran
Magnetický Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Materiálová rukojeť Plast
Šířka hlavy (mm) 8.7
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
S ochranou proti přetočení Ne
Testováno VDE Ne

Čísla materiálu

Objednací číslo K0105.055.001
EAN 7314151838911
UBB 500504453993
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky BE-7855
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.