text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco BE-7805 5mm maticový navíječ


Maticový šroubovák vyvinutý podle vědeckého procesu ERGO™ Rukojeť: 3-dílná, pro maximální komfort uživatele a maximální převod síly Trvalé barevné značení na obou koncích rukojeti usnadňuje výběr klíče pro příslušný šroub Hluboká stopka. Vysoce výkonná slitinová ocel. Chromováno a kompletně vytvrzeno     

Objednací číslo K0105.050.001
Design Držadlo
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 5
Celková délka (mm) 247
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Držadlo
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 5
Celková délka (mm) 247
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 125
Tvar čepele Šestihran
Magnetický Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Materiálová rukojeť Plast
Šířka hlavy (mm) 8
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
S ochranou proti přetočení Ne
Testováno VDE Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 68
Type Hex Head Nut Drivers with Rubber Grip

Čísla materiálu

Objednací číslo K0105.050.001
EAN 7314151838904
UBB 500504453811
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky BE-7805
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.