text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Adjustable Wrench 32mm Jaw Width Chrome Plated 170mm

Objednací číslo 3Z981113
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 170
Max. otvor klíče (mm) 32
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 15

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 170
Max. otvor klíče (mm) 32
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí (°) 15
Značka Bahco
Type Adjustable Wrench

Popis

High-performance steel. Hardened. Stainless. Chrome-plated. 15° jaw position. With ergonomic plastic handle. Slim head. With adjustment/measuring scale on spanner headSpecial product benefits: Extra-short design with large work area

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Z981113
EAN 7314153010629
UBB 500659344864
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 9029 C
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.