text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco 466M Magnetická vodováha 1000 mm


Vodováha z anoidizovaného hliníku S nárazuvzdornými koncovkami Vysoká stálá přesnost +/- 0,5 mm/m Frézovaný povrch a vroubkovaná základna ve tvaru „V" Subtilní tvarovaný profil Velké nádobky pro rychlou identifikaci Je rovněž vybavena laserem vypalovanou stupnicí Magnetické verze jsou dostupné pouze v délce 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm a 1200 mm (-M)

Objednací číslo S5550.001.001
Elektronické Ne
Nastavitelný Ne
Délka (mm) 1000
Počet vzduchových bublin 3
Materiál Hliník
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Nastavitelný Ne
Délka (mm) 1000
Počet vzduchových bublin 3
Materiál Hliník
Relativní přesnost měření (mm/m) 0.5
Magnetický Ano
S laserem Ne
Počet otvorů pro ruce 1
Frézovaný měřicí povrch Ano
Značka Bahco
Váha kusu (g) 1125
Type Magnetic Spirit Level

Čísla materiálu

Objednací číslo S5550.001.001
EAN 7314150186105
UBB 500579561829
UNSPSC 27111802
Výrobní číslo položky 466-1000-M
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.