text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco štípací kleště na šrouby 4559 42 palců 1070mm


Materiál: Vysoce výkonná slitinová ocel Široký rozsah kleští na svorníky se štípací kapacitou až do 15 mm pro výztužné betonářské pruty nebo 9 mm ventilové pružinové oceli Černé provedení, impregnace proti korozi Rozměry mezi 18 a 36 mají čelisti které se nastaví díky jednoduchému patentovanému systému Kované z přesné jakostní oceli a bez vyčnívajících částí, které by se mohly poškodit nebo deformovat Vysoká střižná síla i na počátku střihu Pohodlné rukojeti Dobrá přístupnost do zúžených prostor

Objednací číslo K0235.001.070
Hmotnost 8510
Celková délka (mm) 1060
Konstrukce/provoz Mechanik dvě ruce
Vyměnitelný řezný nůž Ano
S nastavitelnými čelistmi Ano
Baleno po 1

Specifikace

Hmotnost 8510
Celková délka (mm) 1060
Konstrukce/provoz Mechanik dvě ruce
Vyměnitelný řezný nůž Ano
S nastavitelnými čelistmi Ano
Úhlové Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 9100
Type Bolt Cutter

Čísla materiálu

Objednací číslo K0235.001.070
EAN 7314150024551
UBB 427108000717
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 4559-42
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.