text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Šroubovák PZ 8820 6,0 x 222


Šroubovák vyvinutý podle vědeckého procesu ERGO™ Izolovaný šroubovák pro šrouby Pozidriv Pro práci na přístrojích pod napětím, až do 1000V Rukojeť: 3-dílná, pro maximální komfort uživatele a maximální převod síly Výběr správného hrotu je snadný díky barevnému odlišení rukojeti a symbolu na klenutém konci Vysoce výkonná slitinová ocel, izolace tvářená přímo na čepel. Černé provedení hrotu pro větší přesnost ISO 8764 Individuálně prověřeno a vyrobeno podle IEC 60900

Objednací číslo K0104.060.222
Délka čepele (mm)
Šroubový systém Pozidriv PZ
Izolace Ano
Velikost Jiný
Celková délka (mm) 222
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 100
Šroubový systém Pozidriv PZ
Izolace Ano
Velikost Jiný
Celková délka (mm) 222
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiálová rukojeť Jiný
Konstrukce rukojeti Jiný
Materiál čepele Jiný
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Testováno VDE Ano
Značka Bahco
Váha kusu (g) 100
Model ERGO
Type Pozidriv Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo K0104.060.222
EAN 7314150048304
UBB 240125030173
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky BE-8820S
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.