text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Šroubovák IEC 8220 3,0 x 202


Izolovaný šroubovák pro šrouby s drážkou vyvinutý podle vědeckého procesu ERGOTM Pro práci na strojích pod napětím do 1000 V ISO 2380, IEC 60900, VDE certifikát 3 složková rukojeť, pro maximální komfort uživatele a převod síly Čepel z vysoce výkonné slitinové oceli Barevně odlišená rukojeť se symbolem typu šroubu na klenutém konci  

Objednací číslo K0101.030.202
Izolace Ano
Celková délka (mm) 202
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 3
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Celková délka (mm) 202
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 3
Materiálová rukojeť Jiný
Konstrukce rukojeti Jiný
Vypouklé ostří Ne
Materiál čepele Chrom-vanadiová ocel
Značka Bahco
Model ERGO
Type Slotted Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo K0101.030.202
EAN 7314150048243
UBB 240125028946
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky BE-8220S
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.