text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Šroubovák IEC 8065 8,0 x 340


Izolovaný šroubovák pro šrouby s drážkou vyvinutý podle vědeckého procesu ERGOTM Pro práci na strojích pod napětím do 1000 V ISO 2380, IEC 60900, VDE certifikát 3 složková rukojeť, pro maximální komfort uživatele a převod síly Čepel z vysoce výkonné slitinové oceli Barevně odlišená rukojeť se symbolem typu šroubu na klenutém konci  

Objednací číslo K0100.080.340
Izolace Ano
Celková délka (mm) 340
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 175
Šířka čepele (mm) 8
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Celková délka (mm) 340
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 175
Šířka čepele (mm) 8
Materiálová rukojeť Plast
Konstrukce rukojeti Jiný
Materiál čepele Jiný
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Značka Bahco
Váha kusu (g) 200
Model ERGO
Type Slotted Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo K0100.080.340
EAN 7314150033119
UBB 240125028862
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky BE-8065S
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.