text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Šroubovák IEC 8050 5,5 x 222


Izolovaný šroubovák pro šrouby s drážkou vyvinutý podle vědeckého procesu ERGOTM Pro práci na strojích pod napětím do 1000 V ISO 2380, IEC 60900, VDE certifikát 3 složková rukojeť, pro maximální komfort uživatele a převod síly Čepel z vysoce výkonné slitinové oceli Barevně odlišená rukojeť se symbolem typu šroubu na klenutém konci  

Objednací číslo K0100.055.222
Izolace Ano
Celková délka (mm) 222
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 125
Šířka čepele (mm) 5.5
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Celková délka (mm) 222
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 125
Šířka čepele (mm) 5.5
Materiálová rukojeť Jiný
Konstrukce rukojeti Jiný
Vypouklé ostří Ne
Materiál čepele Chrom-vanadiová ocel
Značka Bahco
Váha kusu (g) 70
Model ERGO
Type Slotted Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo K0100.055.222
EAN 7314150033096
UBB 240125028607
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky BE-8050S
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.