text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Šroubovák IEC 8010 2,5 x 177


Objednací číslo K0100.025.177
Izolace Ano
Celková délka (mm) 177
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 75
Šířka čepele (mm) 2.5
Materiálová rukojeť Jiný
Konstrukce rukojeti Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Celková délka (mm) 177
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 75
Šířka čepele (mm) 2.5
Materiálová rukojeť Jiný
Konstrukce rukojeti Jiný
Vypouklé ostří Ne
Materiál čepele Chrom-vanadiová ocel
Značka Bahco
Váha kusu (g) 20
Komoditní kód 8205400000
Model ERGO
Type VDE Slotted Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo K0100.025.177
EAN 7314150033058
UBB 240125028292
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky BE-8010S
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.