text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Kleště s bekovkou 2430 G 2430G-160IP


Kleště se špičatými čelistmi vyvinuté podle vědeckého procesu ERGOTM ISO 5745 Černé provedení, impregnace proti korozi Materiál: Vysoce výkonná slitinová ocel 2-složkové rukojeti ERGOTM, termoplastický povrch na polypropylénovém základu umožňuje ideální úchyt Štíhlé půlkruhové zobkované čelisti Špičaté ostří pro stříhání měkčích materiálů jako je měď a plastem izolované dráty Špičky umožňují dobrý úchyt a zlepšení přístupu do omezených prostor Kleště jsou vybaveny vratnou pružinou s funkcí zap./vyp IP: Průmyslové balení  

Objednací číslo K0166.000.160
Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Jiný
S řezačkou drátu Ano
Hmotnost 160
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Jiný
S řezačkou drátu Ano
Hmotnost 160
Délka 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Tvar stlačení Jiný
Materiál Ocel
Vhodné pro optická vlákna Ne
Délka čelistí (mm) 51
S diagonálními štípacími kleštěmi Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 16.5
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
S funkcí páskování Ano
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ne
Výška hlavy (mm) 3
Testováno VDE Ne
Model 2430G

Čísla materiálu

Objednací číslo K0166.000.160
EAN 7314150100811
UBB 240104309168
UNSPSC 27112134
Výrobní číslo položky 2430 G-160 IP
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.